{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
minimálny rozsah váženia | 10 kg | |
Počet obsiahnutých batérií | 2 | |
maximálny rozsah váženia | 6 300 kg | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081556 LR3 | |
Puzdro Šírka | 121,5 mm | |
Hĺbka puzdra | 22 mm | |
Výška puzdra | 236 mm | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Balenie | Pepravný kufrík | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu |
Číslo položky | 086049 6,3 | |
Číslo výrobcu | 086049 6,3 |