{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
minimálny rozsah váženia | 20 kg | |
Počet obsiahnutých batérií | 2 | |
maximálny rozsah váženia | 12 500 kg | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081556 LR3 | |
Puzdro Šírka | 120,5 mm | |
Hĺbka puzdra | 45 mm | |
Výška puzdra | 277 mm | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Balenie | Pepravný kufrík | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu |
Číslo položky | 086049 12,5 | |
Číslo výrobcu | 086049 12,5 |