Príložný uholník nehrdzavejúci, presnosť 0

Č. pol.: 451020
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
346 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 875
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Presný uholník z nehrdzavejúcej ocele, plne kalený a odľahčený od napätia. Vysoké brúsené hrany a obzvlášť presne upravené, rovné brúsené strany.

Použitie:

Pre kontrolu a najpresnejšiu prácu.

Přesnost:

DIN 875/0 − uhlová tolerancia napr. pri veľkosti 100×70 = 0,007 mm.