{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 875; DIN 876/00 | |
Pravoúhlosť | 0,004 mm | |
Hrúbka | 60 mm | |
Hmotnosť | 12 kg | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Druh produktu | Meracia doska |
Číslo položky | 431858 500X300 | |
EAN/GTIN | 2050001949899 |