Equerre de mesure 90°, forme triangulaire, précision 00 Construction légère 500X300 mm

Réf.: 431858 500X300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
  • Norme: DIN 875; DIN 876/00
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 875; DIN 876/00
Perpendicularité 0,004 mm
Epaisseur 60 mm
Poids 12 kg
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Type de produit Marbre de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 431858 500X300
EAN / GTIN 2050001949899

Description

Exécution:

Matériau et précision, voir 430400. A partir de la taille 600x400 mm avec alésages d’allègement, également utilisables pour la manutention. Les deux surfaces étroites angulaires de 90° sont finement rodées au diamant suivant DIN876/00. Perpendicularité suivant DIN 875.
Construction légère spéciale sans pertes de précision.

Utilisation:

Pour le contrôle de perpendicularité dans le plan horizontal et vertical.

Livraison:

Avec emballage pour le transport.

Remarque(s):

Attention: la livraison s’effectue en port dû. Equerres de mesure jusqu’à 2000 mm de long disponibles sur demande. Coffret en bois ou Flight Case sur demande moyennant supplément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires