Profilové měřidlo, tvrdé pružinové kolíky 150 x 40 mm

Č. pol.: 0589101
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0589101
EAN/GTIN 4029713282370
Číslo výrobcu 0589101
Číslo L L40510 747

Popis

Popis:

Profilové měřidlo s tvrdými pružinovými kolíky. Ø kolíku 1,0 mm. Rozsah měření 150x40 mm, rozměr 154x85 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.