{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | DIN EN ISO 3650 | |
Trieda tolerancie | 1 | |
Protokol skúšky | Skúšobný protokol výrobcu | |
Materiál | vystarnutá špeciálna oceľ | |
Nastavenie obsahu | 5 | |
Balenie | stabilný box | |
Typ výrobku | Nastavovacia mierka pre posuvné meradlo |
Číslo položky | 480301 5 | |
EAN/GTIN | 4946368428833 | |
Číslo výrobcu | 516-124-10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kontrolná súprava posuvných meradiel Oceľ, trieda tolerancie 1, Obsah súpravy: 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
895,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
164 kus/y s okamžitým dodaním
314,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Štandard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Protokol skúšky | Skúšobný protokol výrobcu | |
Nastavenie obsahu | 5 | |
Trieda tolerancie | 1 | 2 |
Balenie | stabilný box | stabilný box |
Materiál | vystarnutá špeciálna oceľ | vystarnutá špeciálna oceľ |
Typ výrobku | Nastavovacia mierka pre posuvné meradlo | Nastavovacia mierka pre posuvné meradlo |