Slankmačių kontrolės rinkinys Plienas, tolerancijos klasė 1, Rinkinio turinys: 5

Prekės Nr.: 480301 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 108,00 € /vnt.
  • 213,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio turinys Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN EN ISO 3650
Tolerancijos klasė 1
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Medžiaga sendintas specialus plienas
Rinkinio turinys 5
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Slankmačio kontrolinis kalibras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 480301 5
EAN / GTIN 4946368428833
Gamintojo numeris 516-124-10
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

Iš specialaus grūdintojo plieno. Grūdintas, su lengvai suapvalintais kraštais. Matavimo plokštumos pritrintos.
Kontrolinis slankmačio rinkinys, 5 vnt., pagal VDI / VDE / DGQ direktyvą 2618, 9.1 lapas.

Turinys:

po 1 dydį (mm): dyd. 30; 41,3; 131,4 mm
Kalibravimo žiedo matmuo (mm): dyd. 4; 25