Závitová šablona, Whitworthův závit 55°, 4-60TPI, 21 plechové pásky

Č. pol.: 188-102
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitová šablóna

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 188-102
EAN/GTIN 4946368047423
Číslo výrobcu 188-102
Číslo L L40010 12470

Popis

Popis:

Stoupání závitu je vyraženo. Učení metriky, UNF a Whitwortha

Charakteristika:

Palcová metrika: metrická