{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Najväčšia prípustná chyba | ±1 µm | |
Drôt ⌀ | 1,1 mm | |
pre závit | M12 | |
pre stúpanie závitov P | 1,75 | |
Skúšobný rozmer M podľa DIN 13 List 1 | 12,650 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Drôt na meranie závitov | |
pre ⌀ vretena | 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm |
Číslo položky | 422490 1,100 | |
EAN/GTIN | 2050001063557 |