{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Mezní chyba | ±1 µm | |
⌀ drátu | 1,1 mm | |
Pro závit | M12 | |
Pro stoupání závitu P | 1,75 | |
Zkušební měrka M dle DIN 13 list 1 | 12,650 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Drát na měření závitů | |
Pro ⌀ vřetena | 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm |
Katalogové číslo | 422490 1,100 | |
EAN / GTIN | 2050001063557 |