{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 2269 | |
Tolerančná trieda | 1 | |
Menovitý rozmer | 12,00 mm - 13,99 mm | |
Stúpanie | 0,01 mm | |
Tvrdosť | 60 ±2 HRC | |
Dĺžka meracích kolíkov | 70 mm | |
Materiál | Kalibračná oceľ | |
Druh produktu | Skúšobný kolík |
Číslo položky | 483900 6 | |
EAN/GTIN | 2050001048851 |