{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | DIN 2269 | |
Trieda tolerancie | 1 | |
Menovitý rozmer | 3,00 mm - 5,99 mm | |
Sklon | 0,01 mm | |
Tvrdosť | 60 ±2 HRC | |
Dĺžka meracieho kolíka | 70 mm | |
Materiál | Kalibračná oceľ | |
Typ výrobku | Skúšobný kolík |
Číslo položky | 483900 3 | |
EAN/GTIN | 2050001048820 |