{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | DIN EN ISO 3650 | |
Menovitý rozmer | 0,5 mm | |
Trieda tolerancie | 1 | |
Materiál | Keramický materiál oxid zirkoničitý (ZrO2) | |
Typ výrobku | Koncová miera |
Číslo položky | 481060 0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197154132 | |
Číslo výrobcu | 481060 0,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Keramická koncová keramiky Trieda tolerancie 1, Menovitý rozmer: 0,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
136 kus/y s okamžitým dodaním
39,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
68,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
271 kus/y s okamžitým dodaním
31,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
159 kus/y s okamžitým dodaním
17,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Menovitý rozmer | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Štandard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Protokol skúšky | Skúšobný protokol výrobcu | |||
Trieda tolerancie | 1 | 0 | 1 | 2 |
Materiál | Keramický materiál oxid zirkoničitý (ZrO2) | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená | legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená |
Typ výrobku | Koncová miera | Koncová miera | Koncová miera | Koncová miera |