Mezní závitový kalibr UNJF Nr.10-32 -3B

Č. pol.: 511606
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitový medzný kalibračný tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 511606
EAN/GTIN 4046122110223
Číslo výrobcu 511606
Číslo L L40130 173

Popis

Popis:

Zástrčka s dvojitým závitem / LD UNJF Nr. 10 - 32 tolerance 3B. Zástrčka s dvojitým závitem. Velikost podle DIN 2280 na hlavníe - Ø 40 mm