Medzný kalibračný tŕň A-ZC 6-13 53

Č. pol.: 484020 53

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 20,60 € PU (ks)
  • 15,55 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
Druh kalibru dobrá strana kalibru; Strana nepodarkového rozmeru
Menovitý rozmer 53 mm
Kvalita 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tolerančné pole A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Druh produktu Medzný kalibračný tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 484020 53
EAN/GTIN 2050001952073

Popis

Prevedenie:

Správne strany týchto pracovných kalibrov sú zhotovené s pridaným rozmerom na opotrebenie podľa normy DIN 7164.
Meracie teleso vyrobené z prvotriednej kalibrovanej ocele, kalené, odľahčené, brúsené a lapované.
Medzné kalibračné tŕne pre ISOpolohy tolerančného poľa A − ZC v základných stupňoch tolerancie 6 − 13.

Norma:

Tolerancia a rozmery podľa DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 a DIN 7164.

Poznámka:

  • Ďalšie prechodné veľkosti na vyžiadanie alebo jednoducho objednateľné na www.hoffmann-goup.com napr. č. 484000 veľ. 82.
  • Preberacie kalibre (bez pridaného rozmeru opotrebovania) pozri č. 484027; 484028.
  • Kalibre s medzirozmermi a všetky ⌀ s číselnými toleranciami pozri č. 484025; 484026.
  • Definujte požadovanú triedu tolerancie. Pri objednávke zadajte polohu tolerančného poľa (A−ZC) a základný stupeň tolerancie (6−13), napr. č. 484020 10F10.