Kalibrační závitový kroužek 2-11,5 NPTF

Č. pol.: 505713
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitový medzný kalibračný krúžok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 505713
EAN/GTIN 4046122242450
Číslo výrobcu 505713

Popis

Popis:

Kalibrační závitový kroužek pro zmetkový rozměr mezi roztečemi GO/NOT GO / LR 2 - 11,5 NPTF ASA B2,2 - 1960. Kalibrační závitový kroužek pro zmetkový rozměr mezi roztečemi GO/NOT GO pro kuželové závity s mezním stupněm.