355 E Nastavovací kroužek 62 mm

Č. pol.: 4710082
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nastavovací krúžok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4710082
EAN/GTIN 4059192027018
Číslo výrobcu 4710082
Číslo L L40080 2016

Popis

Prevedenie:

  • Ocel speciálního rozměru odolná proti opotřebení. Kalené a lapované.
  • Rozměry: DIN 2250, provedení C
  • Výrobní tolerance: DIN 2250 (JS4)
  • Přesnost skutečného rozměru: 1/2 IT 1

Popis:

  • 355 E stavěcí kroužek, DIN 2250 C, 62 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Název výrobku: Nastavovací kroužek
  • Typ výrobku: 355 E
  • Průměr v mm: 62 mm

Norma:

DIN 2250 C