Rolička škárových mierok 12,7 mm×5 m C oceľ

Č. pol.: 478502
Zľava
Od  11,50 €
Cena platí do 7. 1. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 255 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Za studena valcovaný, pružinovo tvrdý škáromer z pásovej ocele s najvyššou presnosťou rovinnosti. Hrúbka pásu je vyznačená nezmazateľne od veľkosti 0,02 (výnimka č. 478502 od veľkosti 0,08).
Uložený v praktickom úložnom boxe, dá sa vytiahnuť ako kotúčové pásmo. Z pásu s dĺžkou 5 alebo 10 m môžete odstrihnúť požadovanú dĺžku.
C oceľ – uhlíková oceľ, materiál č. 1.1274, valcovaná za studena, tvrdená, lesklý povrch (veľ. 0,01 a 0,02 nehrdzavejúca).

Použitie:

Pri výrobe prípravkov a nástrojov na nastavovanie častí strojov, ako podkladová fólia pri vyrovnávaní obrobkov, na tolerančné merania všetkých druhov, na kontrolu uloženia a vedenia, na nastavovanie farbiacich a tlačiarenských valcov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Akcie a ponuky

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Koncoročná akcia"
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
Hrúbka Cena za kus vrát. DPH
Priamy nákup

Prihlásiť sa

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka