Rolička škárových mierok 12,7 mm×5 m 0,25

Č. pol.: 478502 0,25
(2,32 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
205 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Materiál: C oceľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Najväčšia prípustná chyba ±7 µm
Norma Výrobná norma
Tolerancia T3
Materiál C oceľ
Rolka Dĺžka 5 m
Rolka Šírka 12,7 mm
Hrúbka 0,25 mm
Druh produktu Pásik škárových mierok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 478502 0,25
EAN/GTIN 4045197524423

Popis

Prevedenie:

Za studena valcovaný, pružinovo tvrdý škáromer z pásovej ocele s najvyššou presnosťou rovinnosti. Hrúbka pásu je vyznačená nezmazateľne od veľkosti 0,02 (výnimka č. 478502 od veľkosti 0,08).
Uložený v praktickom úložnom boxe, dá sa vytiahnuť ako kotúčové pásmo. Z pásu s dĺžkou 5 alebo 10 m môžete odstrihnúť požadovanú dĺžku.
C oceľ – uhlíková oceľ, materiál č. 1.1274, valcovaná za studena, tvrdená, lesklý povrch (veľ. 0,01 a 0,02 nehrdzavejúca).

Použitie:

Pri výrobe prípravkov a nástrojov na nastavovanie častí strojov, ako podkladová fólia pri vyrovnávaní obrobkov, na tolerančné merania všetkých druhov, na kontrolu uloženia a vedenia, na nastavovanie farbiacich a tlačiarenských valcov.
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
    Hrúbka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka