{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 12,5 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,003 mm | |
Rozhranie | USB rozhranie; Rozhranie Digimatic | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 42 | |
Meracia sila | ≤ 1,5 N | |
⌀ upínacej stopky h6 | 8 mm | |
Poistka nameranej hodnoty | jednorazové nastavenie nulového bodu | |
Meracia technika | digitálna | |
⌀ puzdra | 59 mm | |
Hrúbka krytu | 29,2 mm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Druh produktu | Odchýlkomer |
Číslo položky | 434074 12,5 | |
EAN/GTIN | 4946368631226 | |
Číslo výrobcu | 543-500B |