Hydraulické kĺbové rameno (bez magnetického podstavca)

Č. pol.: 440610
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
611 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Hydraulický merací stojan s centrálnym upínaním – všetky spoje sú pevne upnuté centrálnym otočným gombíkom. Olejová hydraulika zabezpečená proti strate oleja dvojitými tesneniami. Upínaciu silu je možné plynule nastavovať. Veľké pogumované ručné koleso (⌀ 54 mm) na ľahké uťahovanie a uvoľňovanie svorky. Kĺbové ramená na ramenách odchýlkomerov sú otočné o 360°, otočné o 180° a sú vhodné pre odchýlkomery so stopkou ⌀ 6 a 8 mm alebo prizmou.

Provedení – obrázek:

Hydraulické centrálne upínanie
s ergonomickým ručným kolieskom
Jemné nastavenie na uchytení číselníkového odchýlkomera

Guľový kĺb
Magnetický podstavec
v plastovom zapuzdrení

Poznámka:

Hydraulické meracie stojany odolajú vysokým teplotným výkyvom, keď je svorka otvorená. Olej potrebuje určitý čas, aby sa prispôsobil teplote. Pri upnutí možno dosiahnuť maximálny teplotný rozdiel 15 °C bez kolísania tlaku. Môžu poškodiť statív alebo držané predmety.