Hydraulisk ledarm (utan magnetfot)

Art-nr: 440610
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
617 styck i lager

Benämning

Utförande:

Hydrauliskt mätstativ med centrallåsning - alla leder kläms fast stelt tack vare mittvredet. Oljehydrauliken är säkrad mot oljeförlust genom dubbla packningar. Klämkraften kan regleras steglöst. Stort gummerat handhjul (⌀ 54 mm) för lätt åtdragning och lossning av fastspänningen. Ledarmarna på mäturshållaren kan vridas 360°, svängas mer än 180° och passar för mätur med skaft-⌀ 6 och 8 mm eller prisma.

Utförande - Bild:

Hydraulisk centrallåsning
med ergonomisk ratt
Fininställning
på mätklockfästet
Kulled
Magnetfot
i plastinkapsling

Anmärkning:

Hydrauliska mätstativ kan vid öppen fastspänning klara stora temperaturvariationer. Oljan behöver då en viss tid för att jämna ut temperaturen. I fastspänt tillstånd kan högst 15 °C temperaturskillnad åstadkommas utan tryckvariationer. Dessa kan skada stativet eller föremål som hålls fast där.