• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Presný kužeľovitý záhlbník HOLEX Pro Steel s nerovnomerným delením 90° 4,3

Č. pol.: 150182 4,3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
178 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol zápustného hrotu: 90
  • Rezný materiál: HSS
  • Členenie záhlbníkových rezov: nerovnaké
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 4,3 mm
Povrchová úprava TiAlN
Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
Rezný materiál HSS
Členenie záhlbníkových rezov nerovnaké
Počet rezných hrán Z 3
Norma DIN 335 C
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od 1,3 mm
Celková dĺžka L 40 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M2
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,07 mm/ot.
Tolerancia stopky h9
Farebný krúžok zelená
Séria Pro Steel
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 150182 4,3
EAN/GTIN 4062406523671

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
75
Alu (krátke rezanie)
N
70
Oceľ < 750 N/mm²
P
50
Oceľ < 900 N/mm²
P
40
Oceľ < 1100 N/mm²
P
20
Oceľ < 1400 N/mm²
P
15
Oceľ < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Všetky záhlbníky s 3 reznými hranami, radiálne podbrúsené.
Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.
HOLEX Pro Steel:
  • Presné opracovanie pri ručnom a mechanickom použití.
  • Beh bez chveniav dôsledku extrémne nerovnakého rozstupu rezných hrán pre atraktívne povrchy.
  • Optimálna životnosť nástroja vďaka vysokovýkonnému povlaku TiALN.
  • Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka optimalizovanému odvádzaniu triesok.
  • Atraktívna hodnota za peniaze.

Použitie:

Presný kužeľový záhlbník pre zhotovovanie hladkých kužeľových zahĺbení.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série Zobraziť všetky
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
    Vonkajšie ⌀ Dc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka