{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
maximálny rozsah váženia | 0 g - 100 g | |
Odčítanie | 0,001 g | |
Reprodukovateľnosť | 0,001 g | |
Linearita | ±0,003 g | |
Označenie výrobcu | PCB | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C | |
Čas zákmitu | 3 s | |
Kusová hmotnosť minimálna | 0,002 g | |
Rozmery Vážiaca doska | ⌀ 81 mm | |
Šírka | 163 mm | |
Hĺbka | 245 mm | |
Výška | 79 mm | |
Hmotnosť netto | 1,1 kg | |
Druh produktu | Presná váha |
Číslo položky | 479510 100 | |
EAN/GTIN | 4045761085404 |