Závitový kalibr MultiCheck Nonius M 8 - 6H

Č. pol.: 590249
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitový medzný kalibračný tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 590249
EAN/GTIN 4046122016617
Číslo výrobcu 590249

Popis

Popis:

MultiCheck s vernierem M 8 tolerance 6H MultiCheck s vernierem. Přesnost čtení 0.1 mm - Jedno měřicí zařízení pro kontrolu obou: Přesnost velikosti a hloubky sítě - Zkrácení doby cyklu pro dimenzování závitů o 50 % - Možnost měření hloubky sítí na 4xD (max. 80 mm) - Použití mírně upravených standardních měřidel zátek. Jednoduchá výměna opotřebovaných měřidel svíček - Spolehlivý odečet hloubky závitu z měřicího pouzdra nebo digitálního displeje - Povrstvená verze na vyžádání.