Závit Mezní kalibr pro zmetkový rozměr M 42x1,5 - 6H

Č. pol.: 510386
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kaliber pre správne a nepodarkové závity

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 510386
EAN/GTIN 4046122087037
Číslo výrobcu 510386
Číslo L L40130 1591

Popis

Popis:

Měřidlo závitové zátky NOT GO M 42x1,5 tolerance 6H. Měřidlo závitové zátky NOT GO. Rozměry podle DIN 2283 - 1 nad hlavníe - Ø 40 mm DIN 2283 - 2