Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry M 36x1,5 - 6h

Č. pol.: 502020
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitový kalibračný krúžok pre správny rozmer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 502020
EAN/GTIN 4046122229833
Číslo výrobcu 502020
Číslo L L40130 537

Popis

Popis:

Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry M 36x1,5 tolerance 6H. Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry. Rozměry podle DIN 2285 - 1