Stopková závitová frézaes / GFS TiAlN (Futura) M 16 IK

Č. pol.: 300111
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 300111
EAN/GTIN 4046122023738
Číslo výrobcu 300111

Popis

Popis:

Stopková závitová fréza / GFS TiAlN (Futura) M 16 IK

GFS
Stopková závitová fréza se záhlubníkem

Univerzálně použitelný nástroj pro kombinovanou výrobu vnitřních závitů se záhlubníkem. Zvyšte produktivitu zahlubováním a frézováním závitů v jednom pracovním cyklu bez výměny nástroje.