Fíbrový kotúč Cubitron™ II (CER) 987C 36

Č. pol.: 566491 36

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    8,27 € / ks
  • Od 25 ks
    6,89 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
933 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: INOX; Hliník
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Cubitron™II
Brusivo Cubitron™ II
Skratka pre brúsivo Keramika
Zrnitosť 36
Brúsna podložka vulkanizované vlákno
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotúčov 178 mm
⌀ otvora 22,23 mm
optimalizované pre materiál INOX; Hliník
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
maximálne otáčky 8 500 min-1
Druh produktu Laminátový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 566491 36
EAN/GTIN 30051141277449
Číslo výrobcu 7000045188

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Dodatočne osadený pomocný brúsny prostriedok sa stará o chladné brúsenie bez nábehových farieb a znižuje zanášanie na mazacích materiáloch.
Presne formované vysoko výkonné brúsne zrno v 3M™ produktoch pozostáva z výrazných keramických trojuholníkov, ktoré sú usporiadané v optimálnom zarovnaní na brúsnom podklade. Výrazne zvýšený výkon úberu s veľmi dlhou životnosťou a rovnomernou povrchovou úpravou.
Vulkanizované vlákno extrémne odolné voči roztrhnutiu, ale veľmi pružné. Otvor 22,23 mm a priečne drážky.
Typ hrotu Cubitron™ II. Najvyšší úber.

Použitie:

Na obrábanie ušľachtilej ocele, hliníka, titánu a niklových zliatin.
Na uhlové brúsky s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s s brúsnymi kotúčmi č. 566690/566692. Rezné brúsne zrno umožňuje príjemnú ergonomickú prácu s nízkym prítlakom. Vďaka vysokému výkonu úberu sú fibrové kotúče 3M™ tiež skutočnou alternatívou k hrubovacím a vejárovitým brúsnym kotúčom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely