• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Disco fibrato Cubitron™ II (CER) 987C, ⌀ 180 mm, Grana: 36

Codice art.: 566491 36
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    7,80 € / 1 Articolo
  • da 25 Articolo
    6,50 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.725 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, rosso Rosso carminio
Serie Cubitron™ II
Denominazione originale prodotto 987C
Contenuto 1 pz.
Descrizione stampo es. piatta
Diametro 180 mm
Larghezza disco 22,23 mm
Platorello portante Fibra vulcanizzata
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Attacco Foro
Diametro del foro 22,23 mm
Velocità periferica max. 80 m/s
Numero di giri max. 8.500 min-1
Sostrato del materiale abrasivo Fibra vulcanizzata
Legante Resina e resina sintetica
Colore rosso
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Disco in fibra
Materiale abrasivo Grana ceramica (CER)
Granulometria (maglia) 36 mesh
Per materiale aluminium; stainless steel; titanium
Gruppo di materiali Met.
Per Lavorazione in piano
Percentuale max. di ferro, zolfo e cloro 0,1 %

Identificazione e classificazione

Codice articolo 566491 36
EAN / GTIN 30051141277449
Codice del produttore 7000045188
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

La grana abrasiva ad alte prestazioni dei prodotti 3M™ è composta da triangoli ceramici dalla forma precisa, disposti in modo ottimale rispetto alla base d’appoggio dell'abrasivo. Capacità di asportazione molto più alta con una durata estremamente elevata e una finitura superficiale uniforme.
Fibra vulcanizzata estremamente resistente allo strappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e impronta a croce.
Modello Cubitron™ II. Massima capacità di asportazione.
Il materiale abrasivo supplementare assicura una lavorazione a freddo senza colori di rinvenimento riducendo l’intasamento su materiali teneri.

Uso:

Su smerigliatrici angolari con velocità periferica massima di 80 m/s con platorelli GARANT n. art. 566665 / HOLEX n. art. 566650/6670 o 3M n. art. 566690 / 566692. Per la rettifica di superfici piane o curve con elevata flessibilità.
Per lavorazione di acciaio legato, alluminio, titanio e leghe di nichel.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Cubitron™ II" Visualizza tutto