Paletový vozík

Č. pol.: 2117
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vidlicový zdvižný vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2117
EAN/GTIN 4017976021171
Číslo výrobcu 2117
Číslo L L90070 15

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Rám a vidlice s bezkloubovou konstrukcí, žlutě práškově lakované. Bezúdržbové hydraulické ruční čerpadlo. Robustní ocelová trubková oje s protilehlým ložiskem pro tlačný provoz, černě lakovaná prášková barva, pogumovaná rukojeť. Ovládací páka funkcí: Zvedání - jízda - spouštění. Úhel řízení 2 x 100°. Stoupací válečky na koncích vidlic. Kola: nízký valivý odpor, pružný chod. Dobré na citlivé podlahy, nešpiní = nešpiní. Nízká hlučnost při jízdě. Záruka 2 roky

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 2500
Celková délka (mm): 1540
Celková šířka (mm): 540
Rozsah zdvihu (mm): 85 - 200
Délka vidlice (mm): 1150
Šířka vidlice (mm): 160
Nosná šířka (mm): 540
Pneumatiky: polyuretan
Velikost kola (mm): 200 x 50
Materiál válce vidlice: Polyuretan Tandem
Průměr vidlicového válce x šířka (mm): 80 x 70