Prevedenie:
sestavené
Popis:
Balíkový vozík - prvotřídně zpracovaná konstrukce z hliníkových trubek s hliníkovou lopatou a vysoce kvalitními plastovými díly. Kola s pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Rukojeť z protiskluzového materiálu, který je příjemný do ruky. Elastický napínací popruh a napínací tyč pro zajištění přepravovaného zboží. Lžíci a kola lze nasadit a sundat jednou rukou, rukojeť lze zasunout. Během několika sekund je připraven k použití.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 250
Šířka lžíce (mm): 595
Hloubka lžíce (mm): 450
Celková šířka (mm): 660
Celková hloubka (mm): 650
Celková výška (mm): 1190
Pneumatiky: vzduchové
Velikost kol (mm): 220 x 70
Poznámka: Rozměry ve složeném stavu: 855 x 660 x 135 (VxŠxH mm)