Psací stůl na kolečkách

Č. pol.: 5833
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Etážový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5833
EAN/GTIN 4017976558332
Číslo výrobcu 5833
Číslo L L90070 209

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Trubková ocel a ocelové profily svařované, šroubová konstrukce, prášková barva, modrá RAL 5007. S vodorovnou psací plochou 605 x 591 mm a zásobníkem na pera. Lze variabilně přišroubovat 2 police, 2 řady pořadačů. Nosnost na jednu polici 50 kg. 4 otočná kolečka s pneumatikami TPE, náboje s kluznými ložisky. 2 s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 100
Výška psaní (mm): 1195
Délka využitelné plochy (mm): 600
Šířka pracovní plochy (mm): 500
Celková šířka (mm): 605
Celková hloubka (mm): 610
Celková výška (mm): 1195
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo