Pevné kolečko

Č. pol.: 71524
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 71524
EAN/GTIN 4017976016849
Číslo výrobcu 71524
Číslo L L90080 525

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Kryt z pozinkovaného ocelového plechu. Polyamidová kola, náboje s válečkovými ložisky. Je do značné míry odolný vůči slané vodě, zásadám a kyselinám. Teplotní odolnost od -40° do +90° C.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 350
Velikost kola (mm): 200 x 50
Pneumatiky: polyamid
Celková výška (mm): 237
Šroubová deska (mm): 135 x 110
Rozteč otvorů pro šrouby (mm): 105 x 75/80
Ø otvoru pro šroub (mm): 11