Pevné kolečko

Č. pol.: 71274
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 71274
EAN/GTIN 4017976712741
Číslo výrobcu 71274
Číslo L L90080 1144

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Kryt: pozinkovaný ocelový plech. Kola s pružnými pneumatikami, modrošedé pneumatiky, nešpiní. Hliníkové ráfky, náboje s kuličkovými ložisky. Lehký, pružný chod, dlouhá životnost.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 350
Velikost kola (mm): 200 x 50
Pneumatiky: Pružná plná pryž modrošedé barvy
Celková výška (mm): 237
Šroubová deska (mm): 135 x 110
Rozteč otvorů pro šrouby (mm): 105 x 75/80
Ø otvoru pro šroub (mm): 11