Pevné kolečko

Č. pol.: 71122
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 71122
EAN/GTIN 4017976711225
Číslo výrobcu 71122
Číslo L L90080 657

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Kryt z pozinkovaného ocelového plechu. Kolečka jako otočná kolečka.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 100
Velikost kola (mm): 125 x 38
Pneumatiky: Plná pryž modrošedé barvy
Celková výška (mm): 165
Šroubovací deska (mm): 105 x 80
Rozteč otvorů pro šrouby (mm): 80/76 x 60
Ø otvoru pro šroub (mm): 9