Prevedenie:
Příslušenství
Popis:
Držák papírových rolí jako upevňovací sada pro lehký stolní vozík o šířce 800 mm. Práškově lakovaný modrou barvou RAL 5007. Snadná montáž na nosné trubky vozíku pomocí svorek. Vhodné pro role papíru o průměru až 210 mm a šířce 210 mm. Vroubkovaný odtrhávací okraj usnadňuje odřezávání jednotlivých kousků papíru. Montážní otvory po stranách umožňují dodatečnou montáž vždy jednoho držáku dezinfekčního prostředku fetra 1393 a jednoho držáku dezinfekční lahve 1391 (role papíru není součástí dodávky). Pro modely 2746, 2756, 2946, 2956.
Charakteristika:
Celková šířka (mm): 789
Celková hloubka (mm): 240
Celková výška (mm): 138
Barva: zářivě modrá
Poznámka: pro lehké vozíky o šířce 800 mm.