Vidlicový kľúč Otvorený tvar 13

Č. pol.: 612900 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 13 mm
Dĺžka L 34,3 mm
Šírka hlavy b 25,4 mm
Hrúbka hlavy h 6,3 mm
Pohonný štvorhran 3/8 palec
Tvar, výstup Otvorený tvar
Materiál chróm-legovaná oceľ
Povrch chrómovaná
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 612900 13
EAN/GTIN 4018754003501
Číslo výrobcu 02200013

Popis

Prevedenie:

Kované v zápustke, hlava so štvorhranom na uchytenie pohonných nástrojov, ako sú račňa, predĺženie atď.

Použitie:

Vďaka možnosti použitia rôznych pohonných nástrojov sú skrutky dobre prístupné aj na ťažko dostupných miestach.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, chrómovaná, kruhovo brúsený povrch (bez ostrých hrán).

Poznámka:

Vhodné pohonné nástroje pozri č. 632000641350 a 655230657766.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka