Tuppfotnyckel U-form 13 mm

Art-nr: 612900 13
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
72 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 13 mm
längd L 34,3 mm
huvudbredd b 25,4 mm
huvudets tjocklek h 6,3 mm
fyrkantsfäste 3/8 tum
Form, utgång U-form
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta förkromad
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 612900 13
EAN/GTIN 4018754003501
Tillverkarens nummer 02200013

Benämning

Utförande:

Sänksmidda, huvud med fyrkant för dragning meddrivverktyg som spärrskaft, förlängningsstång osv.

Användningsdata:

Tack vare möjligheten att använda olika drivverktyg går det även att komma åt skruvar på mycket svåråtkomliga ställen.

Material:

Chrome-Alloy-Steel; förkromade; rundade (inga skarpa kanter).

Anmärkning:

Passande drivverktyg se nr 632000641350 och 655230657766.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen