• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Vyrážacie koliesko 0 – 9 2

Č. pol.: 085465 2
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ jadrového vyvŕtaného otvora 10 mm
Výška písma 2 mm
⌀ vonkajšieho nárazového kolesa 78 mm
Maximálna pevnosť materiálu reliéfnej plochy 1 200 N/mm2
Druh produktu Vyrážacie koliesko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085465 2
EAN/GTIN 4250191110040
Číslo výrobcu SR-100-2

Popis

Prevedenie:

Najvyššia kvalita vďaka CNC gravírovaniu a povrchovej úprave hlavy. Používateľsky prívetivá vďaka vizuálnemu gravírovaniu a erodovaným nárazovým poliam. Šírka kolieska = výška písma + 3 mm.

Použitie:

Ručné riešenie na variabilné podpisovanie materiálov s pevnosťou do 1200 N/mm2.

Poznámka:

Kolieska na razenie písmen (3 kolieska) alebo so špeciálnymi znakmi sú k dispozícii na požiadanie.