{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obvodová dĺžka | 2 m | |
Užitočná dĺžka | 1 m | |
Šírka závesu | 72 mm | |
Nosnosť jedného priameho WLL | 5 000 kg | |
Nosnosť jednoducho spájaná WLL | 4 000 kg | |
Nosnosť dvojnásobná WLL až do 7° | 10 000 kg | |
Nosnosť dvojitá WLL 7° − 45° | 7 000 kg | |
Nosnosť dvojitá WLL 45° − 60° | 5 000 kg | |
Typ výrobku | Kruhová slučka |
Číslo položky | 086275 1 | |
EAN/GTIN | 2050001735843 | |
Číslo výrobcu | TE050010 |