Priama brúska GSL600E

Č. pol.: 077271 GSL600E
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu GSL600E
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 600 W
Rozsah otáčok 10 000 min-1 - 29 000 min-1
maximálny ⌀ upínacích klieštín 6 mm
Hmotnosť 1,9 kg
maximálne vibrácie podľa EN 3 m/s2
elektronická predvoľba otáčok áno
Druh produktu Priama brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077271 GSL600E
EAN/GTIN 4002395192946
Číslo výrobcu 4935412965

Popis

Prevedenie:

Univerzálna priama brúska s predvoľbou otáčok.
  • Mimoriadne dlhé brúsne vreteno a úzka predĺžená časť prevodovky s tepelnou izoláciou na práce na ťažko prístupných miestach.
  • Robustný kovový kryt prevodovky s dvojitým ložiskom. Napájací kábel 4 m.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacej klieštiny ⌀ 6 mm, upínacieho kľúča SW 15/17.

Poznámka:

Vhodné frézovacie kolíky nájdete pod Č. 540200ff.
Vhodné brúsne kolíky nájdete pod Č. 550600ff.
Vhodné leštiace kolíky nájdete pod Č. 551850ff.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely