Uhlová brúska GWS 30-230PB

Č. pol.: 077153 30-230PB
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu GWS 30-230 PB
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Menovité napätie 230 V
Príkon 2 800 W
maximálne otáčky 6 500 min-1
Pripojovací závit M14
maximálne vibrácie podľa EN 5 m/s2
maximálny ⌀ kotúčov 230 mm
maximálna hĺbka separácie 59 mm
Hmotnosť 5,9 kg
Dĺžka 524 mm
Šírka 334 mm
Výška 139 mm
Dĺžka kábla 4 m
Spínač mŕtveho muža áno
Pozvoľný štart áno
Blokovanie opätovného nábehu áno
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí áno
Zvláštnosť Brzdový systém; Spínač PROtection
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077153 30-230PB
EAN/GTIN 4059952609102
Číslo výrobcu 06018G1100

Popis

Prevedenie:

Výkonná 230 mm uhlová brúska:
  • Výkonný motor s konštantnou elektronikou, pozvoľným štartom a obmedzením rozbehového prúdu.
  • Vysoká ochrana používateľa s hlavnou a prídavnou rukoväťou KickBack Stop, ochrana proti opätovnému spusteniu.
  • Otočná rukoväť na optimálne brúsenie a rezanie.
  • Rýchloupínacia matica SDS a aretácia vretena.

Výhoda:

Kratšie časy výpadkov na základe údržby
  • vďaka kompaktnej konštrukcii a bezkefovému 2800 W motoru.

Vysoká ochrana pri používaní a pohodlie
  • Brzda.
  • Kickback Control.
  • Restart Protection.
  • Pozvoľný štart.
  • Ochranný kryt nastaviteľný bez použitia nástrojov.
  • Antivibraná bočná rukoväť.
LED ukazovateľ:
pomáha používateľovi s LED ukazovateľom pri optimalizácii pracovného postupu.

Elektrický kábel:
4 m dlhý kábel pre pohodlie na stavenisku.

Vibration Cancelling Technology:
Systém Vibration Cancelling dosahuje najnižšie hodnoty vibrácií v oblasti produktového segmentu a umožňuje výkon prác bez vynaloženia námahy.

Vypínač Protection:
okamžité vypnutie nástrojov pri uvoľnení vypínača.


Rozsah dodávky:

Vrátane ochranného krytu, prídavnej rukoväte.
Vrátane rýchloupínacej matice SDS.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo