• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.
Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Regulátor tlaku fliaš jednostupňový pre stlačený vzduch 0-10

Č. pol.: 080033 0-10

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pracovný tlak -10 bar
Pripojenie fľaše vonkajší závit 5/8 palec
Druh produktu Regulátor tlaku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 080033 0-10
Číslo výrobcu 132964

Popis

Prevedenie:

Jednostupňový regulátor tlaku v tlakových fľašiach na stlačený vzduch s uzatváracím a poistným ventilom, každý s jedným manometrom pre obsah fľaše a pracovný tlak.

Norma:

DIN EN ISO 2503