{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka | 20 m | |
Šírka | 1,4 m | |
Hrúbka fólie | 9 µm | |
Materiál fólie | HDPE fólia | |
Druh lepiacej pásky | tkaná páska (prírodný kaucuk) | |
Vložka na podkladoch | drsná, pre vnútorné a vonkajšie časti | |
typické použitie | vnútorné a vonkajšie použitie | |
odstránenie bez zanechania pozostatkov možné do | 21 d | |
vhodné pre dávkovače | c. 087209 | |
Druh produktu | Krycia fólia |
Číslo položky | 087205 1,4 | |
EAN/GTIN | 4013307351290 | |
Číslo výrobcu | 580184001-329 |