{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Dolžina | 20 m | |
Širina | 1,4 m | |
Debelina folije | 9 µm | |
Material folije | HDPE-folija | |
Vrsta lepilnega traku | Lepilni trak ojačan s tkanino (naravni kavčuk) | |
Primerno za površino | hrapavo, za notranjost in zunanjost | |
Tipična uporaba | Notranje in zunanje področje | |
Možnost odstranjevanja brez ostankov do | 21 d | |
Primerno za valje | Art. 087209 | |
Vrsta izdelka | Folija za prekrivanje |
Številka izdelka | 087205 1,4 | |
EAN/GTIN | 4013307351290 | |
Številka proizvajalca | 580184001-329 |