Predlžovacia trubica z ušľachtilej ocele 8074

Č. pol.: 078556 8074
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 8074
36 mm
Dĺžka 2×0,5 m
Druh produktu Predlžovacia trubica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078556 8074
EAN/GTIN 5711145174604
Číslo výrobcu 107408074

Popis

Prevedenie:

Predlžovacia trubica z ušľachtilej ocele, 2-dielna, na mokré a suché vysávanie č. 078541 veľ.751-11; 901-01; 078541 veľ. 44-2LICM; 078540 veľ. 21-01; 21-21INOX.