Hadice na stlačený vzduch ISO 9 mm x 14 mm / 10 m

Č. pol.: 628781000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hadica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628781000
EAN/GTIN 4007430267511
Číslo výrobcu 628781000
Číslo L L01750 581

Popis

Popis:

  • Pro všechna běžná použití
  • S rychlospojkou a vsuvkou.

Charakteristika:

  • Provedení: S rychlospojkou a vsuvkou
  • Vnější Ø: 14 mm
  • Vnitřní Ø: 9 mm
  • Délka: 10 m.
  • Max. Tlak: 20 bar
  • Profil: ISO