• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

2 filtrační kazety, polyesterové, s nanopovlakem, třída prachu M

Č. pol.: 631894000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Filter

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631894000
EAN/GTIN 4007430250018
Číslo výrobcu 631894000

Popis

Popis:

  • Vhodný pro jemný prach obsahující vlákna; např. při řezání a broušení desek Fermacell, sádrokartonových desek a MDF
  • Větší rozteč záhybů pro lepší a snadnější čištění filtru
  • Hladký filtrační materiál (povrchová nanovrstva); tím výrazně vyšší objemový průtok po delší dobu
  • Odpovídá třídě prašnosti M

Charakteristika:

  • VHODNÉ PRO: ASR 25 L SC / ASR 50 M SC / ASR 50 L SC / ASR 35 L AUTOCLEAN / ASR 35 L ACP / ASR 35 M AUTOCLEAN / ASR 35 M ACP
  • Prodejní jednotka: 2